Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka za DIN letev SCHNEIDER trinadstropna vijačna2,5mm2 od 0,14 do 4mm2 3P 90mm SIV

Šifra: 2788436

EAN: 3606480531880

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTRV26T

No product image

Linergy prehodni priključni blok - 2,5 mm2 20 A trojna raven vijak 1 x 1 - siv

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Vijačna pritrditev
Nominalni presek vodnikov (mm2)
2,5
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
od 0,14 do 4
Število polov (P)
3
Dolžina (mm)
90
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Presek vodnika trdno jedro (mm2)
od 0,14 do 4
Priključni vodnik večžičen (mm2)
od 0,14 do 4
Nazivni tok v (A)
20
Nazivna napetost (V)
500
Vrsta električnega priključka 1
Vijačni priklop
Vrsta električnega priključka 2
Vijačni priklop
Povezovalni položaj
Stranski
Število stopenj
3
Število položajev sponk na stopnjo
2
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Material izolatorja
Termoplastični
Temperatura delovanja (ST.C)
od -40 do 130
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Širina / razmak (mm)
5,2
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
77,5
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Ne
Potrebna zaključna plošča
Da
Tla interno premoščena
Ne
Presek vodnika s kablom in zaščito (mm2)
od 0,2 do 2,5
Širina (mm)
5,2
Višina (mm)
77,5
Globina (mm)
90
Primerno za prevodni material
Aluminij / baker

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center