Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka za DIN letev SCHNEIDER dvonastropna vijačna4mm2 od 0,14 do 6mm2 4P 69,9mm SIV

Šifra: 2788438

EAN: 3606480532030

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTRV44D

No product image

Linergy prehodni priključni blok - 4 mm2 30 A dvojna raven 1 x 1 vijak - siv

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Vijačna pritrditev
Nominalni presek vodnikov (mm2)
4
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
od 0,14 do 6
Število polov (P)
4
Dolžina (mm)
69,9
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Presek vodnika trdno jedro (mm2)
od 0,14 do 6
Priključni vodnik večžičen (mm2)
od 0,14 do 6
Nazivni tok v (A)
30
Nazivna napetost (V)
800
Vrsta električnega priključka 1
Vijačni priklop
Vrsta električnega priključka 2
Vijačni priklop
Povezovalni položaj
Stranski
Število stopenj
2
Število položajev sponk na stopnjo
2
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Material izolatorja
Termoplastični
Temperatura delovanja (ST.C)
od -40 do 130
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Širina / razmak (mm)
6,2
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
65
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Da
Potrebna zaključna plošča
Da
Tla interno premoščena
Ne
Presek vodnika s kablom in zaščito (mm2)
od 0,2 do 4
Širina (mm)
6,2
Višina (mm)
65
Globina (mm)
69,9
Primerno za prevodni material
Aluminij / baker

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center