Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka za DIN letev SCHNEIDER 1P 35mm2 RUM/ZEL

Šifra: 2703282

EAN: 3606480532177

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTRV352PE

No product image

Linergy ozem. prik. blok - 35 mm2 - 125 A en. raven, vijak 1 x 1 - zeleno-rumen

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
1 polni odklopnik
Nominalni presek vodnikov (mm2)
35
Barva
rumeno/zelena

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center