Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka Obo Bettermann 79 CE SW/EKL 4BE 16mm2 12P 187mm ČRN

Šifra: 2751417

EAN: 4012195879558

Obo Bettermann

2056585 - 79 CE SW/EKL 4BE

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
16
Število polov (P)
12
Dolžina (mm)
187
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Luknja v srednji razdalji (mm)
16
Priključni vodnik večžičen (mm2)
25
Nazivni tok v (A)
101
Nazivna napetost (V)
750
Vrsta električnega priključka 1
Vijačni priklop
Vrsta električnega priključka 2
Vijačni priklop
Povezovalni položaj
Stranski
Število položajev sponk na drog
2
Način montaže
neposredna pritrditev
Temperatura delovanja (ST.C)
-5
Širina / razmak (mm)
30
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
28
Potrebna zaključna plošča
Ne
Transparentno
Ne
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Ne
Širina (mm)
30
Višina (mm)
28
Globina (mm)
187

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center