Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka Obo Bettermann 78 CE SW/EKL 3 S 10mm2 12P 175mm ČRN

Šifra: 2751410

EAN: 4012195879435

Obo Bettermann

2056569 - 78 CE SW/EKL 3 S

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
10
Število polov (P)
12
Dolžina (mm)
175
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Luknja v srednji razdalji (mm)
15
Presek vodnika s kablom in zaščito (mm2)
4-16
Priključni vodnik večžičen (mm2)
16
Nazivni tok v (A)
76
Nazivna napetost (V)
450
Vrsta električnega priključka 1
Vijačni priklop
Vrsta električnega priključka 2
Vijačni priklop
Povezovalni položaj
Stranski
Število položajev sponk na drog
2
Način montaže
neposredna pritrditev
Temperatura delovanja (ST.C)
-5
Širina / razmak (mm)
25
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
20,7
Potrebna zaključna plošča
Ne
Transparentno
Ne
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Ne
Širina (mm)
25
Višina (mm)
20,7
Globina (mm)
175

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center