Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka Obo Bettermann 72 CE SW/EKL 0 S 4mm2 12P 95mm ČRN

Šifra: 2751398

EAN: 4012195879251

Obo Bettermann

2056089 - 72 CE SW/EKL 0 S

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
4
Število polov (P)
12
Dolžina (mm)
95
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Luknja v srednji razdalji (mm)
8,1
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
4
Priključni vodnik večžičen (mm2)
1-4
Nazivni tok v (A)
32
Nazivna napetost (V)
450
Vrsta električnega priključka 1
Vijačni priklop
Vrsta električnega priključka 2
Vijačni priklop
Povezovalni položaj
Stranski
Število položajev sponk na drog
2
Način montaže
neposredna pritrditev
Temperatura delovanja (ST.C)
-5
Širina / razmak (mm)
16,6
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
13
Potrebna zaključna plošča
Ne
Transparentno
Ne
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Ne
Širina (mm)
16,6
Višina (mm)
13
Globina (mm)
95

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center