Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka LEGRAND VEKO 2x35mm2 1P SIV

Šifra: 1076963

EAN: 3245060340049

LEGRAND

034004

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Izvedba
VEKO
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
2x35
Število polov (P)
1
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Presek vodnika trdno jedro (mm2)
od 35 do 35
Priključni vodnik večžičen (mm2)
od 35 do 35
Vrsta električnega priključka 1
Vijačni priklop
Vrsta električnega priključka 2
Vijačni priklop
Število položajev sponk na drog
1
Način montaže
Drugo
Material izolatorja
Termoplastični
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
Drugo
Potrebna zaključna plošča
Ne
Transparentno
Ne
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center