Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka BM enoredna zaprta enoredna zaprta 10mm2 10P

Šifra: 1007799

EAN: 8013629419940

BM

994 - BM 994

No product image

10 polna enoredna sponka BM 991 - za dva vodnika 1,5 mm2, BM 992 za dva vodnika 2,5 mm2, BM - 9924 za dva vodnika 4,0 mm2, BM 993 - za dva vodnika 6 mm2, BM 994 - za dva vodnika 10 mm2, BM 995 - za dva vodnika 16 mm2, iz prozornega polikarbonata UL 94

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
enoredna zaprta
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
10
Število polov (P)
10

Ostali podatki ali lastnosti

Presek vodnika trdno jedro (mm2)
4-10
Priključni vodnik večžičen (mm2)
4-10
Nazivni tok v (A)
57
Nazivna napetost (V)
450
Vrsta električnega priključka 1
Vijačni priklop
Vrsta električnega priključka 2
Vijačni priklop
Število položajev sponk na drog
1
Material izolatorja
Drugo
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Potrebna zaključna plošča
Ne
Transparentno
Da
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Ne
Višina (mm)
26
Globina (mm)
26

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center