Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka BM dvoredna z jezičkom 125''C 2,5mm2 1P

Šifra: 1067080

EAN: 8013629401938

BM

M93CS - BM M093CS

No product image

Dvoredna sponka BM 093CS, 10P iz poliamida (PA6.6) naravna barva, za vodnik 2,5mm2, 125 °C, za mehke in trde vodnike, Samougasnost: EN 60695-2-10 pri 850° C. Preizkusna napetost: 2500 V, stopnja zaščite IP 20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
dvoredna
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
2,5
Število polov (P)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Presek vodnika trdno jedro (mm2)
2,5-2,5
Nazivni tok v (A)
24
Nazivna napetost (V)
400
Vrsta električnega priključka 1
Vijačni priklop
Vrsta električnega priključka 2
Vijačni priklop
Število položajev sponk na drog
2
Material izolatorja
Drugo
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V2
Potrebna zaključna plošča
Ne
Transparentno
Da
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Ne
Širina (mm)
117
Višina (mm)
17,5
Globina (mm)
20,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center