Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrata za omaro I XL3 XL3S 630 24M H=1950 kovinska

Šifra: 2775867

EAN: 3414970898791

LEGRAND

337722

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
XL3
Višina (mm)
2024
Širina (mm)
568
Globina (mm)
54
Material
Jeklo
Izvedba
Panelna vrata

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnovan kot zastekljena vrata
Ne
Zasnovan kot zaklepanje ločilnega stikala
Ne
EMC različica
Ne
Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center