Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrata za omaro I RITTAL delna vrata 800mm 800mm kovina drugo

Šifra: 2601658

EAN: 4028177697836

RITTAL

9672188 - SV 9672.188

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Višina (mm)
800
Širina (mm)
800
Material
kovinski
Izvedba
Drugo

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnovan kot zastekljena vrata
ni kot zaste. vrata
Zasnovan kot zaklepanje ločilnega stikala
ni zakl.loč.stik.
EMC različica
ni EMC
Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva
siva
Zaščitna stopnja (IP)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center