Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrata za omarico SCHNEIDER 715mm 505mm Poliester Notranja vrata

Šifra: 2792158

EAN: 3606480774225

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPAP86G

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Višina (mm)
715
Širina (mm)
505
Material
Poliester
Izvedba
Notranja vrata

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnovan kot zastekljena vrata
Ne
Zasnovan kot zaklepanje ločilnega stikala
Ne
EMC različica
Ne
Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva
siva
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center