Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vodna tehtnica BizLine magnetna, dolzina 70mm 70mm PVC magnetno

Šifra: 2847570

EAN: 3700420306795

BizLine

BIZ 700386 - 700386

No product image

Ohišje iz aluminija, ki je odporno na udarce in ima magnetne lastnosti. Označevanje lukenj vsakih 71 mm v skladu z DIN 49075.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Dolžina (mm)
70
Material
Umetna masa
Magnetno
magnetno

Ostali podatki ali lastnosti

Število zračnih mehurčkov
1
Elektronski
Ne
Z laserjem
Ne
Število lukenj za roke
0
Nastavljiva
Ne
Premer (mm)
0
Rezkana merilna površina
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center