Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vodna tehtnica BizLine 700mm Al ni magnetno 700mm vodovodar

Šifra: 2847030

EAN: 3700882182357

BizLine

BIZ 700337 - 700337

No product image

Vodna tehtnica primerna za vsakega vodovodarja, saj vsebuje vse pripadajoče oznake. Velike natančnosti 0.5mm/m.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Dolžina (mm)
700
Material
Aluminij
Magnetno
ni magnetno

Ostali podatki ali lastnosti

Število zračnih mehurčkov
2
Elektronski
Ne
Z laserjem
Ne
Širina (mm)
20
Število lukenj za roke
0
Nastavljiva
Ne
Premer (mm)
0
Relativna natančnost meritev (mm/m)
0,50
Rezkana merilna površina
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center