Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vijak s klad.glavo nVent CADDY TMN08030EG M8X 30mm

Šifra: 2796153

EAN: 8711893014815

ERICO EUROPE

590220 - TMN08030EG

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Velikost navoja/metrično
M8
Dolžina (mm)
30

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Jeklo
Kakovost materiala
Drugo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Širina glave (mm)
34
Primeren za letev
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center