Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Vijak - 13 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2775420, EAN: 3830044258290
FRANZI
100829 - VE03 Z MATICO

Vijak FRANZI VE03 sponski z matico (PAK 200) M6X 12mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2781211, EAN: 3830044258313
FRANZI
100831-1 - 100831-1

Vijak FRANZI VE03 INOX (100KOS)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775685, EAN: 3830044258368
FRANZI
100836 - spon. z matico VE05

Vijak FRANZI SPONSKI Z MATICO VE05 FE/ZN (PAK 100m) M8X 20mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775422, EAN: 3838629470280
FRANZI
100833 - VE03 Z MATICO DOLGI

Vijak FRANZI VE03 (PAK 200) podaljšan M6 20mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775423, EAN: 3838629470297
FRANZI
100831 - 100831

Vijak FRANZI VE03 INOX (PAK 200kos) M6X 12mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761510, EAN: 4012195354956
Obo Bettermann
6407521 - FRS 10x25 G

Vijak Obo Bettermann FRS 10x25 G 25mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761878, EAN: 4012196077595
Obo Bettermann
6406138 - FRSB 6x12 A2

Vijak Obo Bettermann FRSB 6x12 A2 6 12mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761906, EAN: 4012196200474
Obo Bettermann
6406718 - FRS 10x25 A2

Vijak Obo Bettermann FRS 10x25 A2 10 25mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761907, EAN: 4012196200771
Obo Bettermann
6406815 - FRS 8x25 A2

Vijak Obo Bettermann FRS 8x25 A2 8 25mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761908, EAN: 4012196201259
Obo Bettermann
6406963 - FRS 8x16 F 8.8

Vijak Obo Bettermann FRS 8x16 F 8.8 8 16mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2727682, EAN: 4012196201914
Obo Bettermann
6407560 - FRS 10x25 F 8.8

Vijak Obo Bettermann FRS 10x25 F 8.8 z matico in podložko 10X 25mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2762056, EAN: 4012196616152
Obo Bettermann
6406181 - FRSB 6x20 G

Vijak Obo Bettermann FRSB 6x20 G 6 20mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center