Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vijak Obo Bettermann ploščati s podložko in matico FRS 12X25 VA4301 M12X 25mm

Šifra: 2793710

EAN: 4012196200597

Obo Bettermann

6406750 - FRS 12x25 A2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Velikost navoja/metrično
M12
Dolžina (mm)
25

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Nerjaveče jeklo
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo V2A
Površinska obdelava
Neobdelano
Z matico
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center