Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vijak Obo Bettermann Ploščati, okrogli s kombinirano marico FRSB M6X 12mm

Šifra: 2770488

EAN: 4012196078370

Obo Bettermann

6406142 - FRSB 6x12 A4

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Velikost navoja/metrično
M6
Dolžina (mm)
12

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Nerjaveče jeklo
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo V4A
Površinska obdelava
Neobdelano
Z matico
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center