Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Video domofon MIKRA Plus do 4 stanovanja WiFi IP65 IK07 N/O SIV BARVNI 3,5inch

Šifra: 2796359

EAN: 8021156066544

URMET

1784/3 - Mikra Plus

No product image

Domofon Urmet mikra plus 1784/3 Dimenzije: 200 x 99 x 26 mm (VxŠxG) Digitalna enota s klicnim menijem do 4 stanovanj. Wi-Fi, IP65, IK07, 3,5” barvni zaslon, Širokokotna kamera 110° – 113°

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MIKRA
Način montaže
Nadometna montaža
Barva
siva
Slikovni sistem
Barva
Diagonala zaslona (mm)
3,5

Ostali podatki ali lastnosti

Tehnika inštalacije
2-žilni

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center