Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Video domofon Linea3000 N/O ali P/O LCD 5" IP54 IK07 1 stanovanjski KIT (L3000 + C100V16E)

Šifra: 2806509

EAN: 8005543631102

BTICINO

364612 - KIT VIDEO

No product image

Video domofon BTICINO Nadometni širokokotni vhodni tablo Linea 3000 in nadometna notranja prostoročna video enota nova C100V16E s 5" barvnim zaslonom.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Linea3000
Način montaže
Nadometna montaža
Slikovni sistem
LCD
Diagonala zaslona (mm)
5

Ostali podatki ali lastnosti

Tehnika inštalacije
2-žilni

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center