Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Video domofon Linea2000 N/O LCD 5" IP54 IK07 2 stanovanjski KIT (L2000 + 2x C100V16B)

Šifra: 2806508

EAN: 8005543631126

BTICINO

364622 - KIT VIDEO

No product image

Video domofon BTICINO Nadometni vhodni tablo Linea 2000 in 2x nadometna prostoročna notranja video enota C100V16B s 5" barvnim zaslonom.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Linea2000
Način montaže
Nadometna montaža
Slikovni sistem
LCD
Diagonala zaslona (mm)
5

Ostali podatki ali lastnosti

Tehnika inštalacije
2-žilni

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center