Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradno stikalo EVE SYS "1-2" 25A 2P MENJALNO

Šifra: 2728793

EAN: 3838895793083

ETI

760322101 - ISG 225

No product image

Vgradno stikalo EVE SYS nazivnega toka 25A, 2 polno, menjalno 1-2

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EVE SYS
Nazivni tok (A)
25
Število polov (P)
2
Funkcija preklopa
Menjalno stikalo

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
400
Vrsta napetosti
AC
Širina v številu modularnih razmakov
2
Globina vgradnje (mm)
68
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center