Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradno stikalo ACTI9 20A 2P 0-1 iSSW 1NO+1NC

Šifra: 2848287

EAN: 3606480088490

SCHNEIDER ELECTRIC

A9E18072

No product image

Linearno stikalo - iSSW - 1 NO + 1 NC - 20 A - 250 V AC - 2-pozicijsko

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Nazivni tok (A)
20
Število polov (P)
2
Funkcija preklopa
0-1

Ostali podatki ali lastnosti

Število normalno odprtih kontaktov
1
Število normalno zaprtih kontaktov
1
Nazivna napetost (V)
250
Najmanjša nazivna napetost (V)
250
Vrsta napetosti
AC
Prisiljenno ločevanje (po DIN VDE 0113)
Da
S signalno lučko
Ne
Barva koluta
v beli barvi
Svetlobni vir
Se ne uporablja
Grlo svetilke
Se ne uporablja
Širina v številu modularnih razmakov
1
Globina vgradnje (mm)
75
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
0
Tiskanje / označevanje
Brez
Potreben prevod
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center