Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni zvončni transformator ACTI9 ITR 230V / 12/24V 25VA

Šifra: 2747890

EAN: 3606480097874

SCHNEIDER ELECTRIC

A9A15215

No product image

Acti 9 modul. transf. z zvoncem iTR - 230 V 50 do 60 Hz - izh. 12 do 24 V - 25VA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 ITR
Primarna napetost (V)
230
Sekundarna napetost 1 (V)
Razmejitev
Maksimalna izhodna moč (W)
25

Ostali podatki ali lastnosti

Sekundarna napetost 2 (V)
24
Sekundarni tok 1 (A)
2
Sekundarni tok 2 (A)
1
Največja izguba moči (W)
2
Vrsta transformatorja
Standardni transformator zvonca
Primeren za površine
Ne
Primerno za podomet
Ne
Modularna različica
Da
Dolžina (mm)
60
Širina (mm)
54
Višina (mm)
89
Širina v številu modularnih razmakov
3
Kratkostična zaščita
Da
Temperaturna zaščita
Da
Vklop / izklop
Ne
S stikalom za vklop/izklop
Ne
Površina montiranja
Ne
Podometna montaža
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center