Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni voltmeter POWERLOGIC od 0 do 300V AC 70mm 83mm

Šifra: 2611225

EAN: 3303430160601

SCHNEIDER ELECTRIC

16060 - Power metering & MV

No product image

Modularni analogni voltmeter iVLT - 0 do 300 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
POWERLOGIC
Merilno območje (V)
od 0 do 300
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
70
Višina (mm)
83

Ostali podatki ali lastnosti

Overitev merila
Ne
Transformator povezave
Ne
Izvedba
DIN-letev
Modularna različica
Da
Razred točnosti
1,5
Izgube moči (W)
2,5
Širina v številu modularnih razmakov
4
Največji upogib kazalca (st.)
90
Merilni sistem
Gibljiva tuljava
Osvetlitev skale
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center