Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni transformator SIRIUS 480-460- 440-415-400-380-230-208; USEC(V):2X115 ni kot varnost.trafo ni kot izol.transaf. 550V 525V 230V 115V -99999V

Šifra: 2798122

EAN: 4001869904825

SIEMENS

4AM6142-8DD40-0FA0 - 4AM61428DD400FA0

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Zasnovan kot varnostni transformator
ni kot varnost.trafo
Zasnovan kot izolacijski transformator
ni kot izol.transaf.
Primarna napetost 1 (V)
550
Primarna napetost 2 (V)
525
Sekundarna napetost 1 (V)
230
Sekundarna napetost 2 (V)
115
Sekundarna napetost 3 (V)
-99999

Ostali podatki ali lastnosti

Primarna napetost 3 (V)
500
Primarna napetost 4 (V)
480
Primarna napetost 5 (V)
460
Primarna napetost 6 (V)
440
Primarna napetost 7 (V)
415
Primarna napetost 8 (V)
400
Primarna napetost 9 (V)
380
Primarna napetost 10 (V)
230
Sekundarna napetost 4 (V)
-99999
Sekundarna napetost 5 (V)
-99999
Sekundarna napetost 6 (V)
-99999
Sekundarna napetost 7 (V)
-99999
Sekundarna napetost 8 (V)
-99999
Sekundarna napetost 9 (V)
-99999
Sekundarna napetost 10 (V)
-99999
Zasnovan kot varčevalni transformator
Ne
Razred izolacije po IEC 85
B
Prikaz kratkega stika
Ne
Relativna napetost kratkega stika (%)
2,1
Širina (mm)
176
Višina (mm)
164
Globina (mm)
138
Zaščitna stopnja (IP)
IP00
Notranjost obroča
Ne
Primerno za montažo na PCB
Ne
Modularna različica
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center