Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni transformator LEGRAND kot varnost.trafo ni kot izol.transaf. 63VA 230V 400V / 12-24V od 24 do 24V

Šifra: 2713589

EAN: 3245060428419

LEGRAND

042841

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Zasnovan kot varnostni transformator
kot varnost.trafo
Zasnovan kot izolacijski transformator
ni kot izol.transaf.
Ocenjena navidezna moč (VA)
63
Primarna napetost 1 (V)
230
Primarna napetost 2 (V)
400
Sekundarna napetost 1 (V)
Razmejitev
Sekundarna napetost 2 (V)
od 24 do 24

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnovan kot varčevalni transformator
Ne
Razred izolacije po IEC 85
B
Prikaz kratkega stika
Ne
Relativna napetost kratkega stika (%)
11,7537
Širina (mm)
84
Višina (mm)
77
Globina (mm)
98
Zaščitna stopnja (IP)
IP2X
Notranjost obroča
Ne
Primerno za montažo na PCB
Ne
Modularna različica
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center