Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni panel LED ZEBRA LED 26/31,2/36,3W 3000/3500/4000K CRI>80 3300/4000/4600lm LED driver on/off BEL pravokotno VGR. 300x1200mm IK02 IP20

Šifra: 2866588

EAN: 3701395178301

ZEBRA

ZEB PAN 114

No product image

Vgradni panel blagovne znamke ZEBRA z možnostjo izbire moči med 26, 31 in 36 W., izbira barve temperature 3000, 3500 in 4000K, velikost 1200x300mm, bele barve

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZEBRA
Svetlobni vir
LED
Moč sijalke (W)
26/31,2/36,3
Barvna temperatura (K)
3000/3500/4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
3300/4000/4600
Vrsta napajalne naprave
LED driver on/off
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Pravokotna
Način montaže
Vgradna montaža
Dimenzija (mm)
300x1200
Stopnja mehanske odpornosti
IK02
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Kot sevanja
90
Nazivna napetost (V)
220-240
UGR
UGR<19

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center