Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni panel LED THORNeco ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40DALI LED 35W 3000/3500/4000K CRI>80 4400lm zatemnitvena LED driver DALI DIMM BEL VGR. 600x600x35mm IP44_IP20 220-240V

Šifra: 2863817

EAN: 9010757400160

THORN

96638251

No product image

Vgradni LED panel THORNeco ANNA VARIOFLEX 3 DALI, Dimenzije Q596 - 596x596mm, DALI driver moč: 4400 lm (35W), zatemnitev od 1 do 100%, Nastavljiva barva svetlobe 83000/3500/4000K, UGR<19

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Svetlobni vir
LED
Moč sijalke (W)
35
Barvna temperatura (K)
3000/3500/4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
4400
Možnost zatemnjevanja
DA
Vrsta napajalne naprave
LED driver DALI DIMM
Barva ohišja
v beli barvi
Način montaže
Vgradna montaža
Dimenzija (mm)
600x600x35
Zaščitna stopnja (IP)
IP44_IP20
Nazivna napetost (V)
220-240
UGR
UGR<19

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center