Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni panel LED THORNeco ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40 LED 23/29/31W 3000/3500/4000K CRI>80 3000/3750/4000/4400lm BEL VGR. 600x600x35mm 220-240V UGR<19

Šifra: 2863810

EAN: 9010757400139

THORN

96638248

No product image

Vgradni LED panel THORNeco ANNA VARIOFLEX 3 dimezije Q596 - 596x596mm. Nastavljive moči in barve 4400 lm (35W), 4000 lm (31W), 3750 lm (29W), 3000 lm (23W), 3000/3500/4000K, UGR<19, CRI>80

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Svetlobni vir
LED
Moč sijalke (W)
23/29/31
Barvna temperatura (K)
3000/3500/4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
3000/3750/4000/4400
Barva ohišja
v beli barvi
Način montaže
Vgradna montaža
Dimenzija (mm)
600x600x35
Nazivna napetost (V)
220-240
UGR
UGR<19

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center