Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni panel LED ROBUS ATMOS LED 38W 4000K CRI>80 BEL 3810lm LED driver BEL kvadratni 595mm 600x600mm IK06

Šifra: 2741112

EAN: 5391370051835

LED Group

RAM40406060-01 - Atmos

No product image

Vgradni panel ATMOS proizvajalca LED GROUP je dimenzije 600x600mm, ima moč 38W, svetlobni tok 3600 lumnov, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K in ima zaščito IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
38
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
3810
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
kvadratno
Dolžina (mm)
595
Dimenzija (mm)
600x600
Stopnja mehanske odpornosti
IK06
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
S senzorjem gibanja
Ne
S svetlobnim senzorjem
Ne
Kot sevanja
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivna napetost (V)
100-240
Nazivni tok (mA)
od 170 do 170

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za montažo na steno
Da
Primerno za visečo montažo
Da
S sijalko
Da
Vključno z napajalno enoto
Da
Material ohišja
Aluminij
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, opalno
Širina (mm)
595
Višina / globina (mm)
10
Zaščitni razred
II
Napajalni sistem (K)
38,3
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Učinkovitost svetilke (lm/W)
99
Faktor moči
0,97
Popolno harmonično popačenje
6,7
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
21,2
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Nastavljiva barvna temperatura
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center