Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni panel LED LEDINAIRE RC065B G5 LED41S/840 PSU W60L60 OC CFW za armstrong LED 34W 4000K CRI>80 4100lm LED driver BEL kvadratna 595mm 600x600mm IK02 IP20

Šifra: 2848724

EAN: 8720169516601

PHILIPS

911401876085

No product image

Vgradni panel RC065B G5 proizvajalca Philips, ima moč 34W, belo barvo 4000K, svetlobni tok 4100 lumnov, je dimenzije 596x596mm in ima UGR<19

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDINAIRE RC065B
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
34
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
4100
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
kvadratna
Dolžina (mm)
595
Dimenzija (mm)
600x600
Stopnja mehanske odpornosti
IK02
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
S senzorjem gibanja
NE
S svetlobnim senzorjem
NE
Kot sevanja
120
Nazivna napetost (V)
220-240
Nazivni tok (mA)
190

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za visečo montažo
Da
Primeren za stropno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Da
Primerno za nadgradno montažo
Da
S sijalko
Da
Vključno z napajalno enoto
Da
Primerno za zasilno razsvetljavo
Ne
Material ohišja
Jeklo
Primerno za montažo v svetlobni niz
Ne
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, opalno
Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni
Da
Vrsta rastra
Brez
Porazdelitev svetilnosti
Simetrična
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Širina (mm)
595
Višina / globina (mm)
60
Vgradna dolžina (mm)
595
Vgradna širina (mm)
595
Vgradna višina / globina (mm)
120
Zaščitni razred
II
Protipožarna zaščita "D"
Ne
Montaža v izoliran strop, protipožarna zaščita "F s streho"
Ne
Napajalni sistem (K)
34
Z zračnimi režami
Ne
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Razdelilnik svetlobe
Leča/optika/plošča difuzorja
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
75000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od 25 do 25
Test filamentov v skladu z IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Učinkovitost svetilke (lm/W)
120
Faktor moči
0,9
Vrsta ožičenja
Konec
Število polov
2
Presek vodnika (mm2)
0,75
Vrsta priklopa
Kabel
Integriran napajalnik za nujen vklop elektrike
Ne
Konstantna svetlobna moč (CLO)
Ne
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM5
Popolno harmonično popačenje
20
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
19
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik C16
17
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik B16
10
Vzdrževanje lumna pri srednji življenjski dobi 50.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%)
80
Stopnja napak pri srednji življenjski dobi 50.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%)
7,5
Zatemnitev DALI-2
Ne
Utripajoča vrednost Pst LM
1
Vrednost učinka stroboskopa SVM
0,4
Nastavljiva barvna temperatura
Ne
Nastavljiv svetlobni tok
Ne
Nastavljiv kot žarka
Ne
Zamenljiva krmilna naprava
Ne
Ohišje za zaščito površine
S prašnim premazom
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira po EU uredbi 2019/2015
Ni potrebno
Združljivo s Casambi
Ne
Namestitev na steno
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center