Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni multimeter SENTRON 7KM9200-0AD00-0AA0

Šifra: 2872506

EAN: 4001869547589

SIEMENS

7KM9200-0AD00-0AA0 - 7KM92000AD000AA0

No product image

Razširitveni modul I(N), I(Diff), analogni, merjenje vodnikov N, preostali tok, merjenje...

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON

Ostali podatki ali lastnosti

Ampermeter
Ne
Merilnik jalove moči
Ne
Vrtljiv merilnik hitrosti
Ne
Merilnik frekvence
Ne
Števec impulzov
Ne
Voltmeter
Ne
Merjenje efektivne moči naprave
Ne
Širina (mm)
43
Višina (mm)
63
Globina (mm)
34

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center