Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni multimeter LOVATO ELECTRIC 96X96 MULT. RS485+500A D50MM ROGOWSKI

Šifra: 2811895

EAN: 8013975238370

LOVATO

DMG611R0500

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO ELECTRIC

Ostali podatki ali lastnosti

Ampermeter
Da
Merilnik jalove moči
Da
Merilnik frekvence
Da
Števec impulzov
Da
Voltmeter
Da
Merjenje efektivne moči naprave
Da
Širina (mm)
96
Višina (mm)
96
Globina (mm)
85
Prikazovanje
LCD
Vrsta napajalne napetosti
AC/DC
Podpira protokol za PROFIBUS
Ne
Podpira MODBUS protokol
Da
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Ne
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
Drugo
Podpira protokol za PROFINET IO
Ne
Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
100 - 440
Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
100 - 440
Napajalna napetost DC (V)
110 - 250
Merilno območje za frekvenco (Hz)
45 - 66
Razred točnosti aktivne energije po IEC 62053-22
Drugo
Razred točnosti jalove energije po IEC 62053-23
Drugo
Število vhodov za merjenje napetosti
3
Število trenutnih merilnih vhodov
3
Podporni protokol za IEC 61850 Ethernet
Da
Podporni protokol za OPC UA PubSub
Ne
Z revizijskim beleženjem (revizijski dnevnik)
Ne
S podpisom vdelane programske opreme
Da
Z beleženjem varnostnih dogodkov (security event log)
Ne
Z nadzorom dostopa na podlagi vlog (RBAC)
Ne
Oddaljeni zaslon
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center