Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight THORNeco ZOE VARIOFLEX LED 11/15/19W 3000/3500/4000K 1200/1600/2000lm LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje BEL Izredno širok žarek> 80 °st. IP44 CRI>80 fi 221x27mm

Šifra: 2853147

EAN: 5063016729032

THORN

96637120

No product image

Vgradna tanka svetilka ZOE VARIOFLEX LED ima moč do 19W, svetlobni tok 2000 lumnov, stikalo za izbiro barve svetlobe 3000K, 3500K ali 4000K, je dimenzije fi 220mm, je bele barve in ima zaščito IP44.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
11/15/19
Barvna temperatura (K)
3000/3500/4000
Svetlobni tok (lm)
1200/1600/2000
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Barva ohišja
v beli barvi
Kot sevanja
Izredno širok žarek> 80 °
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Dimenzija
fi 221x27

Ostali podatki ali lastnosti

Vključno z napajalno enoto
Da
Material ohišja
Jeklo
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, strukturirano
Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni
Ne
Reflektor
Brez
Porazdelitev svetilnosti
Asimetrična
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Višina / globina
27
Zunanji premer
221
Zaščitni razred
II
Stopnja mehanske odpornosti
IK03
Protipožarna zaščita "D"
Ne
Montaža v izoliran strop, protipožarna zaščita "F s streho"
Da
S sijalko
Da
Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Da
Primerno za nadgradno montažo
Ne
Prilagodljivost
ni nastavljiv
S svetlobnim senzorjem
Ne
Napajalni sistem
19
Vrsta napetosti
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center