Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight THORNeco SYLVIE VARIO 68 550 830/35/40 LED 6W 3000/3500/4000K 550lm BEL 60° fi68mm IP65 CRI>80

Šifra: 2855083

EAN: 5063016760660

THORN

96637641

No product image

Vgradni downlight THORNeco SYLVIE je protipožarna svetilka certificirano 30/60/90 min, nastavljiva temperature barve med 3000, 3500 in 4000K. Jekleno ohišje, izrez FI 68-75mm, IP65/20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Svetlobni vir
LED
Primerno za moč sijalk (W)
6
Barvna temperatura (K)
3000/3500/4000
Svetlobni tok (lm)
550
Barva ohišja
v beli barvi
Kot sevanja
60°
Vgradni premer (mm)
fi68
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center