Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight THORNeco AMY VARIOFLEX LED 12/14/17W 3000/3500/4000K 1400/1600/1950lm LED driver BEL fi230x82mm IP44 220-240V CRI>80

Šifra: 2865866

EAN: 9010757295582

THORN

96638170

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Svetlobni vir
LED
Primerno za moč sijalk (W)
12/14/17
Barvna temperatura (K)
3000/3500/4000
Svetlobni tok (lm)
1400/1600/1950
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Vgradni premer (mm)
fi230x82
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Nazivna napetost (V)
220-240
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center