Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight ROBUS ULTIMUM EXPRESS LED 5/7W 2700/3000/4000/600K 660-820lm LED driver DIMM BEL 60st. IP65 CRI>80

Šifra: 2849474

EAN: 5391370090629

LED Group

RULX-01 - Ultimum Express

No product image

Vgradni downlight LED ROBUS ULTIMUM EXPRESS ima moč 5 ali 7W, Izbiro barve svetlobe 2700-6500K ter 660-820Im.Nudi možnost zatemnjevanja in zaščito IP65.Je črne barve

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
5/7
Barvna temperatura (K)
2700/3000/4000/600
Svetlobni tok (lm)
660-820
Vrsta napajalne naprave
LED driver DIMM
Barva ohišja
v beli barvi
Kot sevanja
60
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center