Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight ROBUS ULTIMUM EXPRESS FLAT (8 kosov) LED 4/6W 3000/4000/6000K 540/750lm LED driver BEL 60 60mm IP65 CRI>80 D fi85x46mm

Šifra: 2854837

EAN: 5391370094252

LED Group

RULFXMP-01 - Ultimum Express Flat

No product image

Paket downlighterjev vsebuje 8 kosov, vsak posamezen ima možnost izbire moči med 4 in 6 W, izbiro barve med 3000, 4000 in 6000 K, vnaprej instaliran kabel z dolžino 0,1m in priključkom za lažjo instalacijo.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED
Primerno za moč sijalk (W)
4/6
Barvna temperatura (K)
3000/4000/6000
Svetlobni tok (lm)
540/750
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Kot sevanja
60
Vgradni premer (mm)
60
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Razred energijske učinkovitosti
D
Dimenzija
fi85x46mm

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center