Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight ROBUS TRIUMPH EXPRESS (8 kosov) LED 4,2/6W 3000/4000/5000/6000K 430/640lm LED driver BEL 60 65-70mm IP65 CRI>80 D fi90x36mm

Šifra: 2854838

EAN: 5391370094238

LED Group

RTEXMP-01 - Triumph Express

No product image

Vgradni downlight ROBUS TRIUMPH ima moč 4,2 ali 6W, možnost nastavitve barve in nastavitev lumen paketa. pri tem je izrez 65-70mm, zaščita je IP65. Prodaja se 8 kosov v kompletu.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED
Primerno za moč sijalk (W)
4,2/6
Barvna temperatura (K)
3000/4000/5000/6000
Svetlobni tok (lm)
430/640
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Kot sevanja
60
Vgradni premer (mm)
65-70
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Razred energijske učinkovitosti
D
Dimenzija
fi90x36mm

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center