Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight ROBUS SUN CCT3 LED 12W 3000/4000/6500K 1270lm BEL 110 fi160mm IP20 220-240V CRI>80 C fi170x25

Šifra: 2868632

EAN: 5391370100076

LED Group

R170LEDCX-01

No product image

Vgradni panel LED ROBUS SUN LED ima moč 12W, svetlobni tok 20 lumnov, s temperaturo barve 3000, 4000 ali 6500K, CRI>80, vgradni premer fi 160mm, zunanji premer fi 170mm, ima zaščito IP54 in je v beli barvi.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED
Primerno za moč sijalk (W)
12
Barvna temperatura (K)
3000/4000/6500
Svetlobni tok (lm)
1270
Barva ohišja
v beli barvi
Kot sevanja
110
Vgradni premer (mm)
fi160
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna napetost (V)
220-240
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Razred energijske učinkovitosti
C
Dimenzija
fi170x25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center