Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight ROBUS GEM GIBLJIV CCT4 LED 6W 2700/3000/4000/6500K 450/480/550/540lm LED driver DIMM ČRN 70st. IP65 CRI>80

Šifra: 2849506

EAN: 5391370075947

LED Group

RGE6CCT4-10

No product image

Vgradni downlight LED ROBUS GEM CCT4 dimenzije 90mm in višine 58mm, ima moč 6W, Izbiro barve svetlobe 2700-6500K ter 450-540Im.Nudi možnost zatemnjevanja in zaščito IP65.Je črne barve

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
6
Barvna temperatura (K)
2700/3000/4000/6500
Svetlobni tok (lm)
450/480/550/540
Vrsta napajalne naprave
LED driver DIMM
Barva ohišja
Črna
Kot sevanja
70
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center