Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight LEDVANCE DL SLIM ALU DN 205 LED 22W 4000K 840 1920lm BEL 120 fi205mm IP20 220-240V 190mA CRI>80

Šifra: 2866140

EAN: 4099854441844

OSRAM-Ledvance

441844

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDVANCE
Svetlobni vir
LED
Primerno za moč sijalk (W)
22
Barvna temperatura (K)
4000
Barva svetlobe
840
Svetlobni tok (lm)
1920
Barva ohišja
v beli barvi
Kot sevanja
120
Vgradni premer (mm)
fi205
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna napetost (V)
220-240
Nazivni tok (mA)
190
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)

Ostali podatki ali lastnosti

Moč sijalke
22
Stopnja mehanske odpornosti
IK03

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center