Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Vgradni downlight LEDVANCE DL SLIM ALU DN 205 LED 17W 3000K 1350lm LED driver BEL IP20 330mA CRI>80 FI 225mm

Šifra: 2807319

EAN: 4058075064003

OSRAM-Ledvance

064003

No product image

Vgradni panel LED LEDVANCE DL SLIM ALU DN 205 ima moč 22W, toplo belo barvo svetlobe 3000K svetlobni tok 1850 lumnov, LED driver, je bele barve, okrogle oblike, premera 225 mm in ima zaščito IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDVANCE
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
17
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
1350
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivni tok (mA)
330
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Dimenzija
FI 225

Ostali podatki ali lastnosti

Vključno z napajalno enoto
Da
Material ohišja
Aluminij
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, prosojno
Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni
Ne
Reflektor
Brez
Porazdelitev svetilnosti
Simetrična
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Dolžina
225
Širina
225
Višina / globina
23
Zunanji premer
225
Vgradna dolžina
205
Vgradna širina
205
Zaščitni razred
II
Stopnja mehanske odpornosti
IK03
Protipožarna zaščita "D"
Ne
Montaža v izoliran strop, protipožarna zaščita "F s streho"
Ne
S sijalko
Da
Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Da
Primerno za nadgradno montažo
Da
Prilagodljivost
ni nastavljiv
S svetlobnim senzorjem
Ne
S senzorjem gibanja
s PIR senzorjem
Napajalni sistem
22
Vrsta napetosti
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center