Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight LEDVANCE DL ALU DN 200 LED 25W 3000K 1350lm LED driver BEL 120 IP20 330mA CRI>80 FI 215mm

Šifra: 2807514

EAN: 4058075091535

OSRAM-Ledvance

091535

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDVANCE
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
25
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
1350
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Kot sevanja
120
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivni tok (mA)
330
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Dimenzija
FI 215

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Podometno
Moč sijalke
25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center