Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight LEDVANCE DL ALU DN 150 LED 14W 3000K 1350lm LED driver BEL 120 IP20 330mA CRI>80 FI 160mm

Šifra: 2807511

EAN: 4058075091450

OSRAM-Ledvance

091450

No product image

Vgradni panel LED LEDVANCE DL ALU DN 150 ima moč 14W, belo barvo svetlobe 4000K svetlobni tok 1260 lumnov, LED driver, je bele barve, okrogle oblike, premera 160 mm in ima zaščito IP44/IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDVANCE
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
14
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
1350
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Kot sevanja
120
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivni tok (mA)
330
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Dimenzija
FI 160

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Podometno
Moč sijalke
14

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center