Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Vgradni downlight FORLIGHT EASY LED 22W 3000K 2160lm LED driver BEL IP54 100-240V E

Šifra: 2724590

EAN: 8435381452568

LEDS-C4

TC-0203-BLA

No product image

Vgradni panel LED FORLIGHT EASY LED ima moč 20W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 2160 lumnov, LED driver, je bele barve, okrogle oblike, premera 300 mm in ima zaščito IP54.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
22
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
2160
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Nazivna napetost (V)
100-240
Razred energijske učinkovitosti
E

Ostali podatki ali lastnosti

Moč sijalke
22
Dolžina
fi 300

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center