Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Vgradni downlight FORLIGHT EASY LED 18W 4000K 1510lm LED driver BEL IP54 100-240V CRI>80 E

Šifra: 2715102

EAN: 8435381448981

LEDS-C4

TC-0151-BLA

No product image

Vgradni panel LED FORLIGHT EASY LED ima moč 15,5W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K svetlobni tok 1510 lumnov, LED driver, je bele barve, okrogle oblike, premera 225 mm in ima zaščito IP54.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
18
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
1510
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Nazivna napetost (V)
100-240
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Razred energijske učinkovitosti
E

Ostali podatki ali lastnosti

Moč sijalke
18
Dolžina
fi 225

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center