Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Vgradni downlight FORLIGHT EASY LED 12W 4000K 1150lm LED driver BEL IP54 100-240V CRI>80 E fi170mm

Šifra: 2715100

EAN: 8435381448967

LEDS-C4

TC-0149-BLA

No product image

Vgradni panel LED FORLIGHT EASY LED ima moč 10W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K svetlobni tok 1150 lumnov, LED driver, je bele barve, okrogle oblike, premera 170 mm in ima zaščito IP54.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
12
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
1150
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Nazivna napetost (V)
100-240
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Razred energijske učinkovitosti
E
Dimenzija
fi170

Ostali podatki ali lastnosti

Moč sijalke
12
Dolžina
fi 170

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center