Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight FORLIGHT EASY CCT LED 6W 3000/4000/6000K LED driver BEL IP54 100-240V CRI>80 120x120

Šifra: 2873273

EAN: 8445386813455

LEDS-C4

TC-0195-BLA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED
Primerno za moč sijalk (W)
6
Barvna temperatura (K)
3000/4000/6000
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Nazivna napetost (V)
100-240
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Dimenzija
120x120

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center